Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 8001U Elektromekanisk tidtaker 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Elektromekanisk Timer 480V SPDT-NO/NC

På lager
Vare: AF9ZZP Modell: 8001UKryssreferanse: 30YJ52
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
5 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps20
Kontakt skjemaSPDT-NO / NC
Kontakt HP @ 120V3/4
DagsskipperNei
Dybde3.75 "
VedleggstypeStål innendørs
FinishMetallkapsling, grå emalje
Høyde9.25 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling1-3 / 4 timer
Min. Tidsinnstilling15 min.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering1
Antall poler1
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-40 grader til 165 grader F
typen24 hr.
Spenning480
Bredde568597 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9107008000

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsKontakt skjemaSpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
TORK WH2B Elektromekanisk tidtaker 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 til 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk tidvarmer2 000 NOK
TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, 24 t, 20 min Min. Tidsinnstilling | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanisk tidtaker3 892 NOK
TORK 1109A-O Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, Dpst, 24 timer | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanisk tidtaker2 160 NOK
TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 timers nominell | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanisk tidtaker8 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 8001U Elektromekanisk Timer 480V SPDT-NO/NC
5 201 NOK / enhet