Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 timers nominell | CU6ULF 52ZC61

TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 timer nominell

På lager
Vare: CU6ULF Modell: 7302Kryssreferanse: 52ZC61
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
8 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.953
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsKontakt skjemaSpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
TORK WH2B Elektromekanisk tidtaker 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 til 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk tidvarmer2 000 NOK
TORK 8001U Elektromekanisk tidtaker 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanisk tidtaker5 201 NOK
TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, 24 t, 20 min Min. Tidsinnstilling | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanisk tidtaker3 892 NOK
TORK 1109A-O Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, Dpst, 24 timer | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanisk tidtaker2 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 timer nominell
8 159 NOK / enhet