TORBAL ATS60 fuktighetsanalysator, 60 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 160 grader C, 0.001g | CU6UKW 45LH13

TORBAL ATS60 Fuktighetsanalysator, 60 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 160 grader C, 0.001 g

På lager
Vare: CU6UKW Modell: ATS60Kryssref: 45LH13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORBAL BTS110 Fuktighetsanalysator, 110 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 160 grader C, 0.01 g | CU6UKT 45LH12 BTS11021 852 NOK
TORBAL ATS120 Fuktighetsanalysator, 120 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 160 grader C, 0.001g | CU6UKU 45LH14 ATS12024 558 NOK
TORBAL AGS120 Fuktighetsanalysator, 120 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 250 grader C, 0.001 g | CU6UKV 45LH11 AGS12033 317 NOK
TORBAL AGS60 fuktighetsanalysator, 60 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 250 grader C, 0.001 g | CU6UKX 45LH10 AGS6031 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORBAL ATS60 Fuktighetsanalysator, 60 g Maks. Kapasitet, 0 grader til 160 grader C, 0.001 g
25 373 NOK / enhet