Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIVAR 2XRD1 ark Uhmw blå 1/2 tommers T 12 x 48 tommer | AC3ZBK

TIVAR 2XRD1 ark Uhmw blå 1/2 tommer T 12 x 48 tommer

På lager
Vare: AC3ZBK Modell: 2XRD1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEBlå
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeGrade 88
Driftstemp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5600 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+0.070 "/ - 0.030"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGELengdeMaterial TypeDriftstemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
TIVAR 2NHU4 ark Uhmw svart 1/4 tommer 24 x 48 tommer | AC2VWF 2NHU424 "Svart48 "Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "2 462 NOK
TIVAR 2NHU5 ark Uhmw svart 3/8 tommer 24 x 48 tommer | AC2VWG 2NHU524 "Svart48 "Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "3 289 NOK
TIVAR 2NHU6 Sheet Uhmw Black 1/2 Inch 24 x 48 In | AC2VWH 2NHU624 "Svart48 "Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"4 348 NOK
TIVAR 2NHU8 ark Uhmw svart 3/8 tommer 48 x 96 tommer | AC2VWJ 2NHU848 "Svart96 "Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "13 589 NOK
RFQ
TIVAR 2NHV1 ark Uhmw svart 1/4 tommers 48 x 120 tommer | AC2VWK 2NHV148 "Svart10ft.Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "12 211 NOK
RFQ
TIVAR 2NHV2 ark Uhmw svart 3/8 tommers 48 x 120 tommer | AC2VWL 2NHV248 "Svart10ft.Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "18 391 NOK
RFQ
TIVAR 2NHV3 ark Uhmw svart 1/2 tommers 48 x 120 tommer | AC2VWM 2NHV348 "Svart10ft.Tørrsklie-22 grader til 180 grader F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"24 384 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIVAR 2XRD1 ark Uhmw blå 1/2 tommer T 12 x 48 tommer
2 748 NOK / enhet