Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN 6204-NR-C3 Deep Groove Ball Bearing, 47 mm Diameter | BF4ALF

TIMKEN 6204-NR-C3 Dype sporkulelager, 47 mm diameter

På lager
Vare: BF4ALF Modell: 6204-NR-C3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 6312 Deep Groove Kulelager, 130 mm Diameter | AK9GQQ 63122 325 NOK
RFQ
TIMKEN 6206-2RS Deep Groove Kulelager, 62 mm Diameter | BE2UNV 6206-2RS339NOK
TIMKEN 6204-2RS Deep Groove Kulelager, 47 mm Diameter | BE2VFU 6204-2RS215NOK
TIMKEN 6202-2RS Deep Groove Kulelager, 35 mm Diameter | BE4QDB 6202-2RS159NOK
TIMKEN 6203 Deep Groove Kulelager, 40 mm Diameter | BE6TZT 6203101NOK
TIMKEN 6203-RS Deep Groove Kulelager, 40 mm Diameter | BE7DHA 6203-RS192NOK
TIMKEN 6201-2RS Deep Groove Kulelager, 32 mm Diameter | BE7UXY 6201-2RS190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 6204-NR-C3 Dype sporkulelager, 47 mm diameter
276NOK / enhet