THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 kasse, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGP 2HWT5

THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 boks, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang

Vare: AC2DGP Modell: QS 25 MM 2000Kryssreferanse: 2HWT5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 255 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.25 mm
Dia. Toleranse Min.24.99 mm
Finish8 Ra Maks
Lengde2000mm
MaterialeKarbonstål
Min. Overflatehardhet60 Rc
Skaft Dia.25mm
typen60 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)207.52
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7228501010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeSkaft Dia.typenPris
THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 kasse, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm12mm60 Sak740NOK
THOMSON QS 16 MM 1000 aksel, 60 kasse, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm16mm60 Sak933NOK
THOMSON QS 20 MM 500 aksel, 60 boks, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 500 mm lang | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineær lager hurtigaksel500mm20mm60 Sak642NOK
THOMSON QS 20 MM 2000 aksel, 60 kasse, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm20mm60 Sak2 580 NOK
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Skaft karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer | AC2DGR 2HXK1 5/8 MYK CTL X 48Lineær lageraksel48 "0.625 "Uherdet709NOK
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Aksel karbonstål 0.625 tommer D 72 tommer | AC2DGT 2HXK3 5/8 MYK CTL X 72Lineær lageraksel72 "0.625 "Uherdet828NOK
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Aksel karbonstål 0.750 tommer D 24 tommer | AC2DGU 2HXK5 3/4 MYK CTL X 24Lineær lageraksel24 "0.75 "Uherdet568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 boks, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang
3 255 NOK / enhet