Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 kasse, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGK 2HWP9

THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 boks, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang

På lager
Vare: AC2DGK Modell: QS 12 MM 1000Kryssreferanse: 2HWP9
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.12 mm
Dia. Toleranse Min.11.99 mm
Finish8 Ra Maks
Lengde1000mm
MaterialeKarbonstål
Min. Overflatehardhet60 Rc
Skaft Dia.12mm
typen60 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)108.71
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7228501010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeSkaft Dia.typenPris
THOMSON QS 16 MM 1000 aksel, 60 kasse, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm16mm60 Sak843NOK
THOMSON QS 20 MM 500 aksel, 60 boks, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 500 mm lang | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineær lager hurtigaksel500mm20mm60 Sak580NOK
THOMSON QS 20 MM 2000 aksel, 60 kasse, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm20mm60 Sak2 333 NOK
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 kasse, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm25mm60 Sak2 834 NOK
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Skaft karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer | AC2DGR 2HXK1 5/8 MYK CTL X 48Lineær lageraksel48 "0.625 "Uherdet606NOK
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Aksel karbonstål 0.625 tommer D 72 tommer | AC2DGT 2HXK3 5/8 MYK CTL X 72Lineær lageraksel72 "0.625 "Uherdet686NOK
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Aksel karbonstål 0.750 tommer D 24 tommer | AC2DGU 2HXK5 3/4 MYK CTL X 24Lineær lageraksel24 "0.75 "Uherdet487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 boks, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang
670NOK / enhet