Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Skaft karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer | AC2DGR 2HXK1

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 aksel karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer

På lager
Vare: AC2DGR Modell: 5/8 SOFT CTL X 48Kryssref: 2HXK1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lageraksel
Dia. Toleranse Maks.0.625 "
Dia. Toleranse Min.0.622 "
Finish8 Ra Maks
Lengde48 "
MaterialeKarbonstål
Skaft Dia.0.625 "
typenUherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7215500090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeSkaft Dia.typenPris
THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 kasse, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm12mm60 Sak740NOK
THOMSON QS 16 MM 1000 aksel, 60 kasse, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm16mm60 Sak933NOK
THOMSON QS 20 MM 500 aksel, 60 boks, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 500 mm lang | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineær lager hurtigaksel500mm20mm60 Sak642NOK
THOMSON QS 20 MM 2000 aksel, 60 kasse, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm20mm60 Sak2 580 NOK
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 kasse, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm25mm60 Sak3 255 NOK
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Aksel karbonstål 0.625 tommer D 72 tommer | AC2DGT 2HXK3 5/8 MYK CTL X 72Lineær lageraksel72 "0.625 "Uherdet828NOK
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Aksel karbonstål 0.750 tommer D 24 tommer | AC2DGU 2HXK5 3/4 MYK CTL X 24Lineær lageraksel24 "0.75 "Uherdet568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 aksel karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer
709NOK / enhet