THOMSON QS 16 MM 2000 aksel, 60 boks, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AH2NXF 2HWR6

THOMSON QS 16 MM 2000 aksel, 60 boks, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang

Vare: AH2NXF Modell: QS 16 MM 2000Kryssreferanse: 2HWR6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 926 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.16mm
Dia. Toleranse Min.15.99mm
Finish8 Ra Maks
Lengde2000mm
MaterialeKarbonstål
Min. Overflatehardhet60 Rc
Skaft Dia.16mm
typen60 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.339
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)208.03
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7228501010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeSkaft Dia.Pris
THOMSON QS 1 L SS X 36 Aksel 440C Rustfritt stål 1.000 tommers diameter 36 tommer | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C rustfritt stål1"3 921 NOK
THOMSON QS 1/4 L 6 aksel, 60 kasse, 0.2490 / 0.2495 tomme diameter, klasse L, stål, 6 tommer lang | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 Karbonstål0.25 "140NOK
THOMSON QS 1/4 L 36 aksel, 60 kasse, 0.2490 / 0.2495 tomme diameter, klasse L, stål, 36 tommer lang | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 Karbonstål0.25 "531NOK
THOMSON QS 1 1/4 L 36 aksel, 60 kasse, 1.2490 / 1.2495 tommer diameter, klasse L, stål, 36 tommer lang | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 Karbonstål1.25 "1 802 NOK
THOMSON QS 1/2 L 48 aksel, 60 kasse, 0.4990 / 0.4995 tomme diameter, klasse L, stål, 48 tommer lang | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Høykarbonlegeret stål0.5 "868NOK
THOMSON QS 3/4 L 36 aksel, 60 kasse, 0.7490 / 0.7495 tomme diameter, klasse L, stål, 36 tommer lang | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Høykarbonlegeret stål0.75 "1 110 NOK
THOMSON QS 1 L 60 aksel, 60 kasse, 0.9990 / 0.9995 tommer diameter, klasse L, stål, 60 tommer lang | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Høykarbonlegeret stål1"2 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QS 16 MM 2000 aksel, 60 boks, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang
1 926 NOK / enhet