THOMSON D12-05B5-08

Vare: AP2VZT Modell: D12-05B5-08
14 878 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Produktdetaljer:

Thomson D12-05B5-08 lineær aktuator brukes i marine, mobil-off-motorveier, helse og fitness, ventilasjon og landbruksapplikasjoner for å senke, skyve, trekke, løfte, plassere eller rotere en last.

Egenskaper:

  • Denne lineære aktuatoren har en motor med termisk bryter for å forhindre overoppheting.
  • Den har en robust, pålitelig og sterk design for å tåle ekstreme driftsforhold.
  • Denne enheten i Electrak 10-serien er utstyrt med en holdebrems for å forhindre at drivsystemet beveger seg når det når en nesten-stopp-posisjon.
  • Den har et forlengelsesrør i rustfritt stål som motstår korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne aktuatoren har et kuleskruesystem for å forhindre skade under drift.
  • Den er integrert med en overbelastningsclutch for å beskytte mot midten og slutten av slaget.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • IP66
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturområdet til Thomson D12-05B5-08 lineær aktuator?

A. Denne aktuatoren kan brukes ved temperaturer fra -15 til 150 grader F.

Sp. Hva er spenningsklassen til denne Thomson D12-05B5-08 aktuatoren?

A.12VDC

Sp. Hvordan montere Thomson D12-05B5-08 aktuator?

A.

  • Thomson D12-05B5-08 aktuator har ender som er forhindret fra å rotere og monteres ved hjelp av parallelle pinner for å støtte likt i begge ender.
  • Denne aktuatoren er ikke montert av et deksel (ytre) rør.

Q. Hva er den maksimale reisehastigheten i denne aktuatoren?

A. 1.4 tommer/sekund ved full belastning.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON D12-05B5-08
14 878 NOK / enhet