THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 aksel karbonstål 1.250 tommer Diameter 36 tommer | AH2NXM 2HXL9

THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 aksel karbonstål 1.250 tommer Diameter 36 tommer

På lager
Vare: AH2NXM Modell: 1-1/4 SOFT CTL X 36Kryssreferanse: 2HXL9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lageraksel
Dia. Toleranse Maks.1.250 "
Dia. Toleranse Min.1.246 "
Finish8 Ra Maks
Lengde36 "
MaterialeKarbonstål
Skaft Dia.1.25 "
typenUherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6925
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.Pris
THOMSON 10MM SOFT CTL X 200MM Aksel Karbonstål 10 Mm 200 Mm | AC2DGY 2HXN4 10 MM MYK CTL X 200 MM200mm10mm450NOK
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 aksel karbonstål 0.500 tommer Diameter 60 tommer | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 MYK CTL X 6060 "0.5 "662NOK
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Aksel Karbonstål 0.500 tommer Diameter 72 tommer | AH2NXK 2HXJ6 1/2 MYK CTL X 7272 "0.5 "708NOK
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 aksel karbonstål 0.750 tommer Diameter 72 tommer | AH2NXL 2HXK9 3/4 MYK CTL X 7272 "0.75 "1 011 NOK
THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M Aksel Karbonstål 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7 10MM MYK CTL X 1000M1000mm10mm552NOK
THOMSON 12MM SOFT CTL X 1500MM Aksel Karbonstål 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12 MM MYK CTL X 1500 MM1500mm12mm605NOK
THOMSON QS 1/4 L 24 aksel, 60 kasse, 0.2490 / 0.2495 tomme diameter, klasse L, stål, 24 tommer lang | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4 L 24--355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 aksel karbonstål 1.250 tommer Diameter 36 tommer
1 305 NOK / enhet