Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Aksel Karbonstål 0.500 tommer Diameter 72 tommer | AH2NXK 2HXJ6

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 aksel karbonstål 0.500 tommer Diameter 72 tommer

På lager
Vare: AH2NXK Modell: 1/2 SOFT CTL X 72Kryssreferanse: 2HXJ6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lageraksel
Dia. Toleranse Maks.0.500 "
Dia. Toleranse Min.0.497 "
Finish8 Ra Maks
Lengde72 "
MaterialeKarbonstål
Skaft Dia.0.5 "
typenUherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.Pris
THOMSON 10MM SOFT CTL X 200MM Aksel Karbonstål 10 Mm 200 Mm | AC2DGY 2HXN4 10 MM MYK CTL X 200 MM200mm10mm450NOK
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 aksel karbonstål 0.500 tommer Diameter 60 tommer | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 MYK CTL X 6060 "0.5 "662NOK
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 aksel karbonstål 0.750 tommer Diameter 72 tommer | AH2NXL 2HXK9 3/4 MYK CTL X 7272 "0.75 "1 011 NOK
THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 aksel karbonstål 1.250 tommer Diameter 36 tommer | AH2NXM 2HXL9 1-1 / 4 SOFT CTL X 3636 "1.25 "1 305 NOK
THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M Aksel Karbonstål 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7 10MM MYK CTL X 1000M1000mm10mm552NOK
THOMSON 12MM SOFT CTL X 1500MM Aksel Karbonstål 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12 MM MYK CTL X 1500 MM1500mm12mm605NOK
THOMSON QS 1/4 L 24 aksel, 60 kasse, 0.2490 / 0.2495 tomme diameter, klasse L, stål, 24 tommer lang | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4 L 24--355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 aksel karbonstål 0.500 tommer Diameter 72 tommer
708NOK / enhet