THERN M492B håndvinsessporutstyr med brems 10000 Lb. | AC8TKU 3DNZ3

THERN M492B Håndvinsj Spur Gear Med Brems 10000 Lb.

På lager
Vare: AC8TKU Modell: M492BKryssreferanse: 3DNZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet10,000 lb.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel540 ft.
RammefargeRød
Ramme FinishKorrosjonsbestandig maling
RammematerialeStål
Girutveksling25:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde18.5 "
Total høyde26 "
Total lengde20.375 "
Samlet bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)55.37
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Thern M492B cylindrisk håndvinsj brukes i konstruksjons-, produksjons- og marineindustrien for å flytte tungt og løfte tungt utstyr.

Egenskaper:

  • Thern M492B cylindrisk håndvinsj er utstyrt med girdeksler i stål for å beskytte girene mot støv.
  • Den har en malingsfinish sammen med trivalent sinkbelegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne håndvinsjen har fjærbelastede skralle for riktig inngrep med utstyret.
  • Den er utstyrt med maskinskårne cylindriske tannhjul for presis og varig service.
  • Denne håndvinsjen med stor diameter tromler minimerer ståltau slitasje for å forlenge levetiden.
  • Den har en dobbel reduksjonsgirmekanisme for å minimere brukertretthet.
  • Denne håndvinsjen har bronse og radialkulelager for å sikre effektiv og jevn drift.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor er denne Thern M492B håndvinsjen montert?

A. Denne håndvinsjen kan monteres på vegger, gulv eller tak i henhold til kravet.

Q. Hva er 1. lags lastekapasitet til denne håndvinsjen?

A. 10000 lb.

Sp. Hvordan installerer du Thern M492B cylindrisk håndvinsj?

A.

  • Sett håndtaket inn i håndtakssokkelen og juster lengden på håndtaket for å passe til operasjonen.
  • Stram til settskruen for å feste den.
  • Sett splinten inn i enden av håndtaket og bøy armene bakover for å feste dem.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris
THERN M4022 Håndvinsj tannhjul med brems 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 240 NOK
THERN M4022PB Spinnutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "8 084 NOK
THERN M4042PBSS håndspirerutstyr med brems 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "19 089 NOK
THERN M4312 Spinnutstyr for håndvinsj 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "11 316 NOK
THERN M4312PB Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "13 485 NOK
THERN M4312PBSS Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "23 669 NOK
THERN 4622PB snekkeutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "Rødemalje11 13 / 16 "Stål15:1Ormutstyr8.5 "11 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN M492B Håndvinsj Spur Gear Med Brems 10000 Lb.
47 035 NOK / enhet