THERN M452 håndvinsj sporgir uten brems 4000 Lb. | AC8TKX 3DNZ6

THERN M452 håndvinsj sporgir uten brems 4000 Lb.

På lager
Vare: AC8TKX Modell: M452Kryssreferanse: 3DNZ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet4000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel300 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel200 ft.
RammefargeRød
Ramme FinishKorrosjonsbestandig maling
RammematerialeStål
Girutveksling19.54:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde18.63 "
Total høyde24.5 "
Total lengde15.25 "
Samlet bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Thern M452 cylindrisk håndvinsj brukes i slepekjøretøyer og konstruksjons-, marine- og produksjonsindustrier for flytting og løfting av tungt utstyr.

Egenskaper:

  • Thern M452 har malingsfinish sammen med trivalent sinkbelegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne håndvinsjen har girdeksler i stål for beskyttelse av utstyret og for å forhindre skader.
  • Den har fjærbelastede skralle for korrekt inngrep med utstyr.
  • Denne håndvinsjen er utstyrt med bronse- og radialkulelager for jevn drift og maskinskårne cylindriske tannhjul for presise og holdbare tjenester.
  • Denne håndvinsjen har en kraftig trommel med stor spolediameter for å minimere ståltau slitasje, og dermed forlenge vaierens levetid.
  • Den har videre en dobbel reduksjonsgirmekanisme for utmerket lastkontroll.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Thern M452 håndvinsjen?

A.

  • Sett håndtaket inn i håndtakssokkelen og juster lengden på håndtaket for å passe til operasjonen.
  • Stram til settskruen for å feste den.
  • Sett splinten inn i enden av håndtaket og bøy armene bakover for å feste dem.

Q. Hvor er denne Thern M452 håndvinsjen montert?

A. Denne håndvinsjen kan monteres på vegger, gulv eller tak i henhold til kravet.

Q. Hva er 1. lags lastekapasitet til denne håndvinsjen?

A. 4000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris
THERN M4022 Håndvinsj tannhjul med brems 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 240 NOK
THERN M4022PB Spinnutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "8 084 NOK
THERN M4042PBSS håndspirerutstyr med brems 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "19 089 NOK
THERN M4312 Spinnutstyr for håndvinsj 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "11 316 NOK
THERN M4312PB Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "13 485 NOK
THERN M4312PBSS Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "23 669 NOK
THERN 4622PB snekkeutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "Rødemalje11 13 / 16 "Stål15:1Ormutstyr8.5 "11 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN M452 håndvinsj sporgir uten brems 4000 Lb.
30 864 NOK / enhet