Texas Pneumatic Tools TX-JF24 luftdrevet jetvifte er ideell for generell ventilasjon av tanker, prosessbeholdere og andre trange områder som krever fjerning av farlig røyk eller forurenset luft som genereres under sveising, sandblåsing eller andre operasjoner. Denne luftdrevne Texas pneumatiske viften bruker trykkluft gjennom et 1-tommers NPT-inntak for å drive den. Den produserer en maksimal luftstrøm på 16136 cfm og er også egnet for bruk som blåser eller avtrekk.
Egenskaper:
- Texas Pneumatic Tools TX-JF24 luftdrevet jetvifte har en roterende hul aksel uten dreiemoment og bladdesign som driver viften ved hjelp av trykkluftstrålene på viftebladenes bakkant. Denne designen tillater også mer luftbevegelse ved lavere viftebladhastigheter.
- Den har fire nøyaktig balanserte blader som genererer tilstrekkelig statisk trykk for å motstå motstanden til det ventilerte systemet.
- Alle bladene har aerofolietverrsnitt for økt luftstrøm og høyere induksjonsforhold, mens to av de fire bladene har jetuttak for trykkluft.
- Viftens hus har 6 ledeskovler for å nøytralisere bladenes luftspinn og omdirigere luftstrømmen i en aksial retning for å eliminere turbulens og en jevn innløpsklokke for større CFM og lavere støynivå.
- Enheten har et robust støpt aluminiumshus og vifteblader som er varmebehandlet i henhold til spesifikasjoner for T6 flyaluminium.
- Den har også lagre med høyteknologiske syntetiske smøremidler og lufttetninger som kan håndtere høye trykk for lang levetid.
- Brukere kan også velge Texas Pneumatic TX-JF20 jetvifte for å levere en maksimal luftstrøm på 10420 cfm.
Kompatibelt tilbehør:
- Jet Fan reparasjonssett: Dette settet inneholder de originale reservedelene som brukes i denne viften for å erstatte eller reparere eventuelle defekte deler.
- Sikkerhetslås kabel: Denne sikkerhetslåskabelen er festet til viftens luftinntakskontakt for å forhindre skade på grunn av utilsiktet frakobling og pisking av en uregelmessig slange under trykk.
- Swing Gate: Denne porten gir økt sikkerhet i trange rom.
- Vifteskjermer: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 vifteskjermer forhindrer at løst rusk trekkes inn i viften.
- Texas Pneumatic Moisture Separing Systems: Texas Pneumatic TXMSS-400 & TX-MSS-800 systemer brukes for en regulert tilførsel av tørr luft til viften.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan utføre vedlikehold på denne Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetviften?
A. Denne Texas pneumatiske viften har robust konstruksjon og minimale vedlikeholdskrav. Den kan enkelt demonteres og settes sammen igjen for raskt vedlikehold. Brukere må bare lufte ut eventuell trykkluft som er igjen og koble fra trykkluftledningen til viften før de følger prosedyrene.
Q. Hva er viftebladhastighetene i denne Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetviften?
A. Denne Texas pneumatiske viften kan rotere ved hastigheter fra 1565 til 3138 rpm ved lufttrykk fra 40 til 100 psi.
Q. Hva er det maksimale lufttrykket som denne Texas pneumatiske viften kan håndtere?
A. Denne Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetviften kan operere ved et maksimalt trykk på 150 psi.