TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-JF20 jetvifte luftdrevet, 20 tommer, 3/4 tommer NPT luftinntak | CD4CWQ

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20 jetvifte luftdrevet, 20 tommer, 3/4 tommer NPT luftinntak

På lager
Vare: CD4CWQ Modell: TX-JF20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet-fan
luft~~POS=TRUNCCFM 292
LuftstrømCFM 10420
Luftinntak3 / 4 "PT
Lufttrykk100 PSI
Dybde12 "
Diameter24.5 "
Maks. Press150 psi
Min. Slangestørrelse1"
RPM3670

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetvifte brukes som en blåser / avtrekk for generell ventilasjon på alle steder der trykkluft er tilgjengelig. Den er ideell for ventilering av tanker, prosessbeholdere og andre trange områder for å fjerne farlig røyk / forurenset luft fra operasjoner som sveising og sandblåsing.

Egenskaper:

  • Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetvifte har en fire-blads design for å tillate drift ved lavere turtall.
  • Den har elektropolerte viftebeskyttelser i rustfritt stål som opprettholder en barriere for å unngå utilsiktet fysisk kontakt.
  • Lagrene er pakket i et hus og bladene er varmebehandlet i henhold til T6 fly aluminiums spesifikasjoner for lang levetid.
  • Den har seks ledeskovler for jevn luftstrøm og minimal turbulens.
  • Denne enheten har et robust støpt aluminiumshus og blader for å tåle ekstreme miljøer.
  • Huset har en jevn innløpsklokke for høyere CFM, mer effektivitet og lavere støynivå.

Kompatibelt tilbehør:

  • Texas pneumatiske verktøy Swing Gate: Denne magnetiske svingporten gir sikkerhet under drift i trange rom.
  • Texas pneumatiske verktøy Reparasjonssett: Dette settet inneholder verktøy som gjør vedlikehold og regelmessig kontroll enkelt.
  • Texas pneumatiske verktøy Sikkerhetslås kabel: Denne kabelen unngår skade ved utilsiktet frakopling av slangen.
  • Texas pneumatiske verktøy Avfukteren: Dette fuktseparerende systemet kan installeres før jetviften for å regulere tørr luft.

Standarder og godkjenninger:

  • AMCA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med luftdrevne vifter fremfor andre vifter?

A. Luftdrevne jetvifter krever ikke strøm for å fungere, noe som gjør dem egnet for bruk i avsidesliggende områder (hvor elektrisk strøm kanskje ikke er tilgjengelig). De er også mer stillegående og mer effektive enn andre jetvifter.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetviften?

A.

  • Bruk en myk klut eller børste for å rengjøre knivene regelmessig.
  • Smør lagrene for å redusere støy og vibrasjoner.
  • Sørg for at uttakene er klare og fri for hindringer.

Q. Kan jetvifter brukes i utendørsmiljøer?

A. Ja, jetvifter kan brukes i utendørsmiljøer. De brukes ofte i idrettsanlegget og andre store friluftsrom for å forbedre ventilasjonen og luftsirkulasjonen.

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømluft~~POS=TRUNCRPMPris
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-JF12 jetvifte luftdrevet, 12 tommer, 3/4 tommer NPT luftinntak | CD4CWN TX-JF12CFM 2866CFM 130580533 034 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-JF16 Jetvifte luftdrevet, 16 tommer, 3/4 tommer NPT luftinntak | CD4CWP TX-JF16CFM 4216CFM 128379238 540 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-JF24 jetvifte luftdrevet, 24 tommer, 1 tommer NPT luftinntak | CD4CWR TX-JF24CFM 16136CFM 338313876 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20 jetvifte luftdrevet, 20 tommer, 3/4 tommer NPT luftinntak
42 670 NOK / enhet