Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. GK13M nedsenkingstemperatursonde -165 til 400 grader F | AC9YZJ 3LRX6

TEST PRODUKTER INTL. GK13M nedsenkingstemperatursonde -165 til 400 grader F

På lager
Vare: AC9YZJ Modell: GK13MKryssreferanse: 3LRX6
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Sondekontaktsub mini
Probe Dia.3 / 16 "
Probe lengde48 "
Temp. Område-165 grader til 400 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller gass, væsker
Ledningslengde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9033000000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
TEST PRODUKTER INTL. FK11M nedsenkingstemperatursonde -58 til 500 grader F | AC9YZF 3LRW9 FK11M3 / 23 "4"-58 grader til 500 graderLuft eller væsker39 2 / 5 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. GK13M nedsenkingstemperatursonde -165 til 400 grader F
228NOK / enhet