Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. FK11M nedsenkingstemperatursonde -58 til 500 grader F | AC9YZF 3LRW9

TESTPRODUKTER INTL. FK11M nedsenkingstemperaturprobe -58 til 500 grader F

På lager
Vare: AC9YZF Modell: FK11MKryssreferanse: 3LRW9
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Sondekontaktsub mini
Probe Dia.3 / 23 "
Probe lengde4"
Temp. Område-58 grader til 500 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde39 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9025198080
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
TEST PRODUKTER INTL. GK13M nedsenkingstemperatursonde -165 til 400 grader F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 grader til 400 graderLuft eller gass, væsker4ft.268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESTPRODUKTER INTL. FK11M nedsenkingstemperaturprobe -58 til 500 grader F
408NOK / enhet