TENNSCO SA-1412P sporvinkel 144 tommers lengde x 2-3/8 tommers bredde x 1/2 tommes dybde | AH9AQY 39FM06

TENNSCO SA-1412P sporvinkel 144 tommers lengde x 2-3/8 tommers bredde x 1/2 tommers dybde

Vare: AH9AQY Modell: SA-1412PKryssreferanse: 39FM06
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlisset vinkel
Dybde1 / 2 "
Måler14
Lengde144 "
MaterialeStål
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9917
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)370.84
Skipets bredde (cm)6.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall innlegg per sett: 0

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
TENNSCO SA-1410P sporvinkel 120 tommers lengde x 2-3/8 tommers bredde x 1/2 tommes dybde | AH9AQX 39FM05 SA-1410P120 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO SA-1412P sporvinkel 144 tommers lengde x 2-3/8 tommers bredde x 1/2 tommers dybde