TENNSCO PED-30-36 Skuff 15 B x 36 D x 20-3 / 4 Tommer H Grå | AF4QFB 9FA61

TENNSCO PED-30-36 skuff 15 B x 36 D x 20-3/4 tommer H Grå

Vare: AF4QFB Modell: PED-30-36Kryssreferanse: 9FA61
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde36 "
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde20.75 "
MaterialeStål
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.21
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEDybdeFinishHøydeMaterialeBreddePris
TENNSCO PED-20-30 skuff 15 W x 24 D x 20-3 / 4 tommer H Sand | AC9YJJ 3LKZ9 PED-20-30UmontertSand24 "Pulverlakk20.75 "Stål / plast15 "-
RFQ
TENNSCO PED-30-30 skuff 15 W x 24 D x 20-3 / 4 tommer H Beige | AC9YKR 3LLA1 PED-30-30UmontertBeige24 "Pulverlakk20.75 "Stål15 "-
RFQ
TENNSCO PED-20-36 SAND Skuff 15 B x 24 D x 20 Tommer H Sand | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 SANDUmontertSand24 "Pulverlakk20 "Stål15 "-
RFQ
TENNSCO WBD-25 hengende skuff 25 tommers bredde x 22 tommers dybde 70 lbs | AH9AQU 39FL98 WBD-25montertGrå22 "Pulverlakkert6"Stål25 "1 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO PED-30-36 skuff 15 B x 36 D x 20-3/4 tommer H Grå