TENNSCO PB-7224-3 Dekksponplater 72 tommer 24 tommer 2750 lb | AJ2HHG 4TV98

TENNSCO PB-7224-3 Dekksponplate 72 tommer 24 tommer 2750 lb

Vare: AJ2HHG Modell: PB-7224-3Kryssref: 4TV98
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

615NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerrassebord
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde24 "
Lastekapasitet2750 lb.
Tykkelse5 / 8 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)184.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
TENNSCO PB-4824-3 Dekkplate 48 tommer 24 tommer | AJ2HHF 4TV90 PB-4824-324 "2150 lb.48 "381NOK
TENNSCO PB-7236-3 Dekkplate 72 tommer 36 tommer 2750 lb | AJ2HHH 4TV99 PB-7236-336 "2750 lb.72 "868NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO PB-7224-3 Dekksponplate 72 tommer 24 tommer 2750 lb
615NOK / enhet