TENNSCO CDL-121836-3 SAND Siktskap montert med ben | AF4MBN 9AR04

TENNSCO CDL-121836-3 SAND Siktskap montert med ben

Vare: AF4MBN Modell: CDL-121836-3 SANDKryssreferanse: 9AR04
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 232 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
FARGESand
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeKick Proof
Kroker per åpning3 En spiss
Skapkonfigurasjon(3) Brede, (6) Åpninger
SkapdørtypeClearview
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde34.25 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
NivåetTo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.44
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkapkonfigurasjonÅpningsdybdeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddePris
TENNSCO CDL-121536-1 MED GRE Siktskap montert med ben | AF3XAV 8DXJ7 CDL-121536-1 MED GREGrå(1) Brede, (2) Åpninger13.875 "9.625 "15 "12 "7 796 NOK
RFQ
TENNSCO CDL-121836-1 MED GRE Siktskap montert med ben | AF3XAW 8DXJ8 CDL-121836-1 MED GREGrå(1) Brede, (2) Åpninger16.875 "9.625 "18 "12 "8 502 NOK
RFQ
TENNSCO CDL-121836-3 MED GRE Siktskap montert med ben | AF3XAY 8DXK0 CDL-121836-3 MED GREGrå(3) Brede, (6) Åpninger16.875 "9.625 "18 "36 "20 232 NOK
RFQ
TENNSCO CDL-151836-1 MED GRE Siktskap montert med ben | AF3XAZ 8DXK1 CDL-151836-1 MED GREGrå(1) Brede, (2) Åpninger16.875 "12.625 "18 "15 "8 288 NOK
RFQ
TENNSCO CDL-151836-3 SAND Siktskap montert med ben | AF3XBA 8DXK2 CDL-151836-3 SANDSand(3) Brede, (6) Åpninger16.875 "12.625 "18 "45 "22 136 NOK
RFQ
TENNSCO CDL-121236-1 MED GRE Siktskap montert med ben | AF3XCH 8DYK0 CDL-121236-1 MED GREGrå(1) Brede, (2) Åpninger10.875 "9.625 "12 "12 "-
RFQ
TENNSCO CDL-121236-3 MED GRE Siktskap montert med ben | AF4BKP 8NMX7 CDL-121236-3 MED GREGrå(3) Brede, (6) Åpninger10.875 "9.625 "12 "36 "18 907 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO CDL-121836-3 SAND Siktskap montert med ben
20 232 NOK / enhet