Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPIL 28318 Temperaturindikatorpinne 302 grader F | AH8ZJU 39DM70

TEMPIL 28318 temperaturindikatorstav 302 grader F

På lager
Vare: AH8ZJU Modell: 28318Kryssreferanse: 39DM70

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturindikatorpinne
Temp. Område302 Grader F
Tips størrelse3 / 8 "
TipsstilFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
TEMPIL 28000 Temperaturindikatorpinne 100 grader F | AH8ZHV 39DM48 28000100 Grader F330NOK
TEMPIL 28005 temperaturindikatorpinne 125 grader F | AH8ZHW 39DM49 28005125 Grader F331NOK
TEMPIL 28006 temperaturindikatorstav 150 grader F | AH8ZHX 39DM50 28006150 Grader F330NOK
TEMPIL 28009 Temperaturindikatorpinne 175 grader F | AH8ZHY 39DM51 28009175 Grader F330NOK
TEMPIL 28012 temperaturindikatorstav 200 grader F | AH8ZHZ 39DM52 28012200 Grader F353NOK
TEMPIL 28014 temperaturindikatorstav 213 grader F | AH8ZJA 39DM53 28014213 Grader F330NOK
TEMPIL 28016 temperaturindikatorstav 225 grader F | AH8ZJB 39DM54 28016225 Grader F310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPIL 28318 temperaturindikatorstav 302 grader F
343NOK / enhet