TEMPIL

Tempil er et merke av La-Co Industries, og tilbyr avanserte og nøyaktige temperaturindikasjonsprodukter for overflatetemperaturmåling, sterilisering, sveising og produksjonsprosesser. Les mer

filtre

Test Instruments

283102831428318283272805128014280002800528006280092801228016

Elektroverktøy

262642670326259262802625826265262632670526293262902626126292

Sveising

24407244082441024411244132441624421244222459724405

Test Instruments filtre

Digitale panelmonterte termometre

Kalibreringsfrie, temperaturindikerende pinner som brukes til temperaturindikasjon i forvarmings-, interpass- og sveisesystemer. Smelt ved en bestemt temperatur når du kommer i kontakt med overflaten. Tilgjengelig i et temperaturområde på 100 - 800 grader F.

Om TEMPIL

Selskapets produktlinje inkluderer temperaturindikerende pinner og væsker, og elektroniske overflate- og infrarøde termometre. Merket er kalibreringsfritt temperaturindikerende pinner er konstruert for presis temperaturindikasjon i forvarming, interpass og ettersveis varmebehandlingsapplikasjoner. Når disse Tempilstikkene kommer i kontakt med måloverflaten, smelter de ved en bestemt temperatur, noe som gir rask visuell inspeksjon. De kan brukes på stål, jern, aluminium, rustfritt stål, glass, plast og keramiske overflater. Selskapet tilbyr også høyytelses Bloxide sveisbare grunning som kan påføres metaller for beskyttelse mot korrosjon og rust under lengre lagringsperioder. Disse primerne består av en unik aluminiumbasert formel som eliminerer behovet for rengjøring av metalloverflater før sveising, og er motstandsdyktig mot høye temperaturer (opp til 800 grader Fahrenheit).

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Tempils MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Markal-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Tempilstiks tilgjengelig. Kunder kan også kryssreferanser de fleste Tempilstiks og sveisetilbehør ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Tempilstiks og sveisetilbehør kan håndtere temperaturer fra 100 til 800 grader Fahrenheit. Disse pinnene er små i størrelse og krever derfor forsiktig pakking, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Tempilstikkene levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Tempil Series 4 Tempiletiketter

Disse etikettene gir nøyaktige og umiddelbare temperaturavlesninger for opptil 4 miljøer eller applikasjoner. De kan raskt limes på de fleste overflater og indikerer når den nøyaktige temperaturen er nådd...Les meg 

Tempil Tempilaq Indikerende væsker

Dette hurtigindikerende overflatetemperaturbelegget etterlater et irreversibelt merke for å sikre nøyaktig måling i forebyggende vedlikehold, varmebehandling og andre temperaturfølsomme applikasjoner. Disse liqui...Les meg 

TEMPIL Konkurransefordeler

Tempil Pyromark (høytemperaturmaling)

Disse høytemperaturmalingene har silikonbasert belegg for metalloverflater, noe som gjør dem ideelle for høye temperaturer og solenergiapplikasjoner. De beskytter overflater mot korrosjon, oksidasjon, sprekker, avskalling eller blemmer, selv ved ekstreme temperaturer (opptil 1093 grader Celsius). De forbedrer varmeoverføringen på grunn av deres høye utslippsegenskaper i infrarøde oppvarmingsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Tempilstik?

Tempilstik er et varemerkebeskyttet navn for temperaturindikerende fargestifter.

Hva er en varme- eller termostift?

Termo- eller varmestifter er temperaturindikatorer for å få nøyaktig avlesning av en spesifisert temperatur.