Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80385 Strip Heater 120v 72 Tommer Lengde | AF2GHC 6THJ3

TEMPCO SHS80385 Strip Heater 120v 72 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF2GHC Modell: SHS80385Kryssref: 6THJ3
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
1 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 1 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde72 "
Fase1
Spenning120V
Watts720
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80312 Stripvarmer 120v 9 tommers lengde | AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Selvklebende rygg9"4009"2 078 NOK
TEMPCO SHS80313 Stripvarmer 120v 9 tommers lengde | AF2GCA 6TFK7 SHS80313standard9"8009"1 530 NOK
TEMPCO SHS80314 Stripvarmer 120v 9 tommers lengde | AF2GCB 6TFK8 SHS80314Selvklebende rygg9"8009"2 078 NOK
TEMPCO SHS80379 Stripvarmer 120v 60 tommers lengde | AF2GGW 6THH7 SHS80379standard60 "6001"1 349 NOK
TEMPCO SHS80380 stripevarmer 120v 60 tommer lengde | AF2GGX 6THH8 SHS80380Selvklebende rygg60 "6001"1 799 NOK
TEMPCO SHS80381 Stripvarmer 120v 72 tommers lengde | AF2GGY 6THH9 SHS80381standard72 "1801"1 535 NOK
TEMPCO SHS80382 Stripvarmer 120v 72 tommers lengde | AF2GGZ 6THJ0 SHS80382Selvklebende rygg72 "1801"1 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80385 Strip Heater 120v 72 Tommer Lengde
1 477 NOK / enhet