Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01625 Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC3XKK 2XEK6

TEMPCO CSH01625 Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC3XKK Modell: CSH01625Kryssref: 2XEK6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet15W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01626 Stripvarmer 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13W / kvm. i.1 042 NOK
TEMPCO CSH00186 Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9W / kvm. i.1 254 NOK
TEMPCO CSH01257 Stripvarmer 1200 grader F 17-7 / 8 tommers lengde | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21W / kvm. i.885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01625 Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde
967NOK / enhet