Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01257 Stripvarmer 1200 grader F 17-7 / 8 tommers lengde | AC3XJJ 2XEG9

TEMPCO CSH01257 Stripvarmer 1200 grader F 17-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC3XJJ Modell: CSH01257Kryssreferanse: 2XEG9
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon16.875 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde17.875 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet21W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01626 Stripvarmer 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13W / kvm. i.1 042 NOK
TEMPCO CSH00186 Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9W / kvm. i.1 254 NOK
TEMPCO CSH01625 Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15W / kvm. i.967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01257 Stripvarmer 1200 grader F 17-7/8 tommers lengde
885NOK / enhet