Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00186 Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNF 2MXH5

TEMPCO CSH00186 Stripvarmer 35-7/8 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UNF Modell: CSH00186Kryssreferanse: 2MXH5
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
1 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon34.875 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde35.875 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet9W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01626 Stripvarmer 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13W / kvm. i.1 068 NOK
TEMPCO CSH01257 Stripvarmer 1200 grader F 17-7 / 8 tommers lengde | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21W / kvm. i.898NOK
TEMPCO CSH01625 Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15W / kvm. i.980NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00186 Stripvarmer 35-7/8 tomme Lengde 1200 grader F
1 254 NOK / enhet