Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01230 Strip Heater 47-7/8 Inch Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AC2UNM 2MXJ2

TEMPCO CSH01230 Stripvarmer 47-7/8 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC2UNM Modell: CSH01230Kryssref: 2MXJ2
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
1 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon46.875 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde47.875 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet14W / kvm. i.
Watts2250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)122.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01230 Stripvarmer 47-7/8 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
1 606 NOK / enhet