Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Endebryterhode Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Grensebryterhode Cat Wisker F/xckj

På lager
Vare: AF9FWA Modell: ZCKE06Kryssreferanse: 2EJ09
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
912NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde5.56 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilKatt Wisker
amps3A / 0.27A
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke1.44 tommer
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatortypeDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeampsPris
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Endebryterhode Cat Whisker | AF7JPC 21HK36 ZCE06Omnidirectional5.19 "Wobble Stick14.20 tommer---IKKE RELEVANT563NOK
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Endebryterhode Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97 ZCKD06Ikke spesifisert5.56 "-1.15 in.-lb---3A / 0.27A952NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKY41 Rullespakarm 3 tommer Armlengde | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Justerbar rulle-0.88 "Delrin0.2 "-260NOK
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 Rullearm Arm 1.34 tommer Armlengde | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Standard rulle-0.63 "termo0.22 "-46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Grensebryterhode Cat Wisker F/xckj
912NOK / enhet