Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Endebryterhode Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Grensebryterhode Cat Wisker F/xckl

På lager
Vare: AF9FYG Modell: ZCKD06Kryssreferanse: 2EH97
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
952NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde5.56 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilKatt Wisker
amps3A / 0.27A
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseIkke spesifisert
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke1.15 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatortypeDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeampsPris
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Endebryterhode Cat Whisker | AF7JPC 21HK36 ZCE06Omnidirectional5.19 "Wobble Stick14.20 tommer---IKKE RELEVANT563NOK
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Endebryterhode Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Omnidirectional5.56 "-1.44 tommer---3A / 0.27A912NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKY41 Rullespakarm 3 tommer Armlengde | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Justerbar rulle-0.88 "Delrin0.2 "-260NOK
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 Rullearm Arm 1.34 tommer Armlengde | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Standard rulle-0.63 "termo0.22 "-46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Grensebryterhode Cat Wisker F/xckl
952NOK / enhet