Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 Endebryterhode Rullespakstempel | AF7JPD 21HK37

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 Grensebryterhode Rullespakstempel

På lager
Vare: AF7JPD Modell: ZCE27Kryssref: 21HK37

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde1.37 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRullehendelstempel
AktuatortypeRullehendelstempel
ampsIKKE RELEVANT
Armlengde1.37 "
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke0.60 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC1.18 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMEKANISKE SENSORER ZCE24 Endebryterhode inntrekkbar | AF7JPV 21HK62 ZCE24IKKE RELEVANTHorisontal0.60 in.-lb1.18 "858NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD21 Grensebryter Hode Rulle Spak Stempel | AF9FVY 2EJ05 ZCKD213A / 0.27AHorisontal1.80 in.-lb0.47 "969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 Grensebryterhode Rullespakstempel
554NOK / enhet