Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD21 Grensebryter Hode Rulle Spak Stempel | AF9FVY 2EJ05

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Grensebryterhode Rullespakstempel

På lager
Vare: AF9FVY Modell: ZCKD21Kryssreferanse: 2EJ05
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
1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde1.37 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRullehendelstempel
amps3A / 0.27A
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseHorisontal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke1.80 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.47 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 Endebryterhode Rullespakstempel | AF7JPD 21HK37 ZCE27IKKE RELEVANTVertikal0.60 in.-lb1.18 "571NOK
TELEMEKANISKE SENSORER ZCE24 Endebryterhode inntrekkbar | AF7JPV 21HK62 ZCE24IKKE RELEVANTHorisontal0.60 in.-lb1.18 "867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Grensebryterhode Rullespakstempel
1 013 NOK / enhet