Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Cordset 6.56 Feet Gray 250vac/300vdc | AF6HCD 19MJ25

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 ledningssett 6.56 fot grå 250vac/300vdc

På lager
Vare: AF6HCD Modell: XZCPV1141L2Kryssreferanse: 19MJ25
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde6.56ft.
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 Antall pins0
IP Rating65,67
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3A
Maks. Spenning250VAC / 300VDC
Antall ledere4
Temp. Område-25 grader til 80 grader C
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)15.47
Skipets bredde (cm)18.47
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningKabellengdeSlutt 1 Antall pinsAntall ledereTemp. OmrådeLedningsstørrelseSlutt 2 Antall pinsIP RatingPris
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1965L2 Kablesett 6.56 føtter gul 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67336NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP0941L2 Cordset 6.56 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67273NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67311NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67292NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP1164L2 Cordset 6.56 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67472NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 Kablesett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBV 19MJ17 XZCP1241L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67272NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XZCP1541L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 ledningssett 6.56 fot grå 250vac/300vdc
241NOK / enhet