Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XX7V1A1PAM12 Ultralydsensor Ultralydboks PNP NO | AJ2JPN 6PE48

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 Ultrasonic Sensor Ultrasonic Box PNP NO

På lager
Vare: AJ2JPN Modell: XX7V1A1PAM12Kryssreferanse: 6PE48
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
3 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Dybde60mm
Oppdage avstand508mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde44mm
Maks. Laste100mA
NEMA-vurdering4, 4X, 6, 6P, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC40 Hz
Driftstemp. Område-20 grader til 65 grader C
ProduksjonPNP
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Overspenning, omvendt polaritet, LED-statusindikator

Produktvarianter

ProduktModellDybdeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeProduksjonBreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER XX7F1A2NAL01M12 Ultralydsensor 508mm 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mm4-pinners mikrokontakt19100 Hz-20 grader til 65 grader CNPN8mm4 536 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XX7F1A2PAL01M12 Ultralydsensor 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mm4-pinners mikrokontakt19100 Hz-20 grader til 65 grader CPNP8mm4 314 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XX7K1A2PAM12 Ultralydsensor 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40 XX7K1A2PAM1285mm4-pinners mikrokontakt30 "80 Hz0 grader til 50 grader CPNP17mm7 939 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XX7V1A1NAM12 Nærhetssensor 508mm Justerbar NPN NO | AJ2JPM 6PE47 XX7V1A1NAM1260mm4-pin M12 mannlig kontakt44mm40 Hz-20 grader til 65 grader CNPN18mm2 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 Ultrasonic Sensor Ultrasonic Box PNP NO
3 072 NOK / enhet