Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2124L1 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AG7DZP 5WJJ0

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124L1 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AG7DZP Modell: XCMD2124L1Kryssreferanse: 5WJJ0
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
1 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryter for miniatyr
Aktuatorlengde0.74 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps6
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse1 m kabel, 5 ledninger
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseHorisontal, en vei
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.6 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.35 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.47 "
Reise~~POS=TRUNC1.18 "
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringPlug-in-kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAktuatorlengdeAktuatorplasseringIP RatingBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeRulle Dia.Pris
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2102L2 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "God68Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.0.46 "1 427 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2106L1 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "God68Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tommer-1 311 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2110L5 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "God68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-1 869 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKD2127M12 Mini grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "God67Vertikal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "2 472 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2101L1 Mini grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Side68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tommer-1 391 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2110L2 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "God68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-1 268 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKD2121N12 Mini grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "God67Horisontal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "1 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124L1 Mini grensebryter toppaktuator 1no/1nc
1 848 NOK / enhet