Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 21003-C Holdeknapp 1.50 tommer lengde 0.91 tommer Diameter | AH6ELM 35YH92

TECHNIKS 21003-C Holdeknapp 1.50 tommer lengde 0.91 tommer diameter

På lager
Vare: AH6ELM Modell: 21003-CKryssreferanse: 35YH92
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Lengde1.5 "
Størrelse1.5 "
StilKjølevæske I

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseStilPris
TECHNIKS 17820 Holdeknapp 2.36 tommer lengde 0.90 tommer Diameter | AH6EKZ 35YH80 178202.36 "2.36 "Kjølevæske I438NOK
TECHNIKS 21003 Festeknott 1.50 tommer lengde 0.94 tommers diameter | AH6ELJ 35YH89 210031.5 "1.5 "Rett358NOK
TECHNIKS 21003-45 Holdeknapp 2.25 tommer lengde 45 grader | AH6ELK 35YH90 21003-452.25 "2.25 "Rett353NOK
TECHNIKS 21003-45C Holdeknapp 2.25 tommer lengde 0.91 tommer Diameter | AH6ELL 35YH91 21003-45C2.25 "2.25 "Kjølevæske I339NOK
TECHNIKS 21005 Holdeknapp 2.30 tommer lengde 45 grader | AH6ELN 35YH93 210052.3 "2.3 "Rett424NOK
TECHNIKS 21005-45C Holdeknapp 3.34 tommer lengde 45 grader | AH6ELP 35YH94 21005-45C3.34 "3.34 "Kjølevæske I421NOK
TECHNIKS 21005-60C Holdeknapp 3.34 tommer lengde 60 grader | AH6ELQ 35YH95 21005-60C3.34 "3.34 "Kjølevæske II424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 21003-C Holdeknapp 1.50 tommer lengde 0.91 tommer diameter
352NOK / enhet