Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX T6F1.00SV Sleeving 1 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CWH 2RMR8

TECHFLEX T6F1.00SV Sleeving 1 tommers omslag aluminisert 4 fot

På lager
Vare: AC3CWH Modell: T6F1.00SVKryssreferanse: 2RMR8
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeSelvklebende tetning
FARGESølv
Dia. Rekkevidde (in.)0.75 til 1
Inne i Dia.1"
Lengde4ft.
MaterialeAluminium dekket glassfiber
Temp. Område-40 til 400 grader F
typen1 "Wrap Reflective Aluminized
Veggtykkelse0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7019905050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ekstrem temperatur

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.LengdeTemp. OmrådetypenPris
TECHFLEX TTN2.00SV25 Sleeving 2 inch Aluminized Tube 25 Feet | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Ingen lukking2"25ft.-76 til 500 grader F2 "reflekterende aluminiumsrør2 864 NOK
TECHFLEX TTN2.50SV25 Sleeving 2 1/2 inch Aluminized Tube 25 Feet | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Ingen lukking2.5 "25ft.-76 til 500 grader F2 1/2 "reflekterende aluminiumsrør4 069 NOK
TECHFLEX T6F0.25SV Sleeving 1/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVSelvklebende tetning0.250 "4ft.-40 til 400 grader F1/4 "Wrap Reflective Aluminized144NOK
TECHFLEX T6F0.75SV Sleeving 3/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVSelvklebende tetning0.750 "4ft.-40 til 400 grader F3/4 "Wrap Reflective Aluminized361NOK
TECHFLEX T6F1.25SV Sleeving 1 1/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVSelvklebende tetning1.25 "4ft.-40 til 400 grader F1 1/4 "Wrap Reflective Aluminized481NOK
TECHFLEX T6F2.00SV Hylse, 2 tommer, 4 fot lang, ikke-utvidbar | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVSelvklebende tetning2"4ft.-40 til 400 grader F2 "Wrap Reflective Aluminized722NOK
TECHFLEX TTN0.50SV50 Sleeving 1/2 inch Aluminized Tube 50 Feet | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Ingen lukking0.500 "50ft.-76 til 500 grader F1/2 "reflekterende aluminiumsrør1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX T6F1.00SV Sleeving 1 tommers omslag aluminisert 4 fot
405NOK / enhet