Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX DWN1.50BK25 Hylse 1 1/2 tommers krokløkke 25 fot | AC3CUG 2RMJ6

TECHFLEX DWN1.50BK25 Hylse 1 1/2 tommers krokløkke 25 fot

På lager
Vare: AC3CUG Modell: DWN1.50BK25Kryssref: 2RMJ6
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
2 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)1.25 til 1.5
Inne i Dia.1.500 "
Lengde25ft.
MaterialeBallistic Nylon
Temp. Område-49 til 302 grader F
typen1 1/2 "tøft miljø, krok og løkke
Veggtykkelse0.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.01
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode5806322000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tøft miljø

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenPris
TECHFLEX DWN2.00BK25 ermet 2 tommers krokbøylelukking 25 fot | AC3CNH 2RLU9 DWN2.00BK252"25ft.2 "hardt miljø, krok og løkke2 597 NOK
TECHFLEX DWN2.50BK25 Sleeving 2 1/2 inch Hook Loop 25 Feet | AC3CNJ 2RLV1 DWN2.50BK252.5 "25ft.2 1/2 "tøft miljø, krok og løkke2 838 NOK
TECHFLEX DWN3.00BK25 ermet 3 tommers krokbøylelukking 25 fot | AC3CNK 2RLV2 DWN3.00BK253"25ft.3 "hardt miljø, krok og løkke3 320 NOK
TECHFLEX DWN3.50BK25 Sleeving 3 1/2 inch Hook Loop 25 Feet | AC3CNL 2RLV3 DWN3.50BK253.5 "25ft.3 1/2 "tøft miljø, krok og løkke3 694 NOK
TECHFLEX DWN4.00BK25 ermet 4 tommers krokbøylelukking 25 fot | AC3CNM 2RLV4 DWN4.00BK254"25ft.4 "hardt miljø, krok og løkke3 802 NOK
TECHFLEX DWN4.50BK25 Sleeving 4 1/2 inch Hook Loop 25 Feet | AC3CNN 2RLV5 DWN4.50BK254.5 "25ft.4 1/2 "tøft miljø, krok og løkke4 176 NOK
TECHFLEX DWN4.50BK10 Sleeving 4 1/2 inch Hook Loop 10 Feet | AC3CNP 2RLV6 DWN4.50BK104.5 "10ft.4 1/2 "tøft miljø, krok og løkke1 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX DWN1.50BK25 Hylse 1 1/2 tommers krokløkke 25 fot
2 235 NOK / enhet