Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX CCP1.00BK250 Sleeving 1 inch Expandable Black 250 Feet | AC3CLY 2RLP4

TECHFLEX CCP1.00BK250 Sleeving 1 tommers utvidbar svart 250 fot

På lager
Vare: AC3CLY Modell: CCP1.00BK250Kryssreferanse: 2RLP4
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
2 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.75 til 1.19
Inne i Dia.1"
Lengde250ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen1 "Nonfray utvides
Veggtykkelse0.024 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode5808107000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.LengdeTemp. OmrådetypenVeggtykkelsePris
TECHFLEX PTN0.13BK500 Sleeving 1/8 inch Expandable Braided 500 Feet | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Ingen lukking0.125 "500ft.-103 til 257 grader F1/8 "utvidbart flettet0.025 "1 181 NOK
TECHFLEX PTN0.13BK100 Sleeving 1/8 tommers utvidbar flettet 100 fot | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Ingen lukking0.125 "100ft.-103 til 257 grader F1/8 "utvidbart flettet0.025 "291NOK
TECHFLEX PTN0.25BK10 Sleeving 1/4 inch Expandable Braided 10 Feet | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Ingen lukking0.250 "10ft.-103 til 257 grader F1/4 "utvidbart flettet0.025 "55NOK
TECHFLEX PTN0.50BK10 Sleeving 1/2 inch Expandable Braided 10 Feet | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Ingen lukking0.500 "10ft.-103 til 257 grader F1/2 "utvidbart flettet0.025 "97NOK
TECHFLEX PTN1.25BK10 Sleeving 1 1/4 inch Expandable 10 Feet | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Ingen lukking1.25 "10ft.-103 til 257 grader F1 1/4 "utvidbart flettet0.025 "169NOK
TECHFLEX PTN1.50BK50 Sleeving 1 1/2 inch Expandable 50 Feet | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Ingen lukking1.500 "50ft.-103 til 257 grader F1 1/2 "utvidbart flettet0.025 "876NOK
TECHFLEX PTN1.75BK200 Sleeving 1 3/4 inch Expandable 200 Feet | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Ingen lukking1.75 "200ft.-103 til 257 grader F1 3/4 "utvidbart flettet0.025 "3 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX CCP1.00BK250 Sleeving 1 tommers utvidbar svart 250 fot
2 865 NOK / enhet