Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX CCP0.75BK (tm) Sleeving 3/4 tommer diameter 50 fot | AB3QZU 1UXZ8

TECHFLEX CCP0.75BK (tm) Hylse 3/4in Diameter 50 fot

På lager
Vare: AB3QZU Modell: CCP0.75BKKryssreferanse: 1UXZ8
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTechflex(TM) Sleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.63 til 1
Inne i Dia.0.750 "
Lengde50ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen3/4 "Nonfray utvidbart flettet
Veggtykkelse0.024 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenVeggtykkelsePris
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Hylse 1/4 tomme Diameter 100 fot | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft.1/4" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "358NOK
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Hylse 3/8in Diameter 50 fot | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft.3/8" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "371NOK
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Hylse 1/2 tomme diameter 50 fot | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft.1/2" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "445NOK
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Hylse 3/4in Diameter 50 fot | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft.3/4" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "682NOK
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Hylse 1 1/4 tomme diameter 50 fot | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft.1-1/4" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "970NOK
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Hylse 1.75 tommer Diameter 50 fot | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft.1-3/4" flammehemmende utvidbar flettet0.025 "1 646 NOK
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Hylse 1/4 tomme diameter 100 fot | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft.1/4 "Nonfray utvidbart flettet0.024 "528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX CCP0.75BK (tm) Hylse 3/4in Diameter 50 fot
579NOK / enhet