Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 52920X Stempelkule Uten Lås 5/8-11 63/64 Pk5 | AC4CUZ 2YME5

TE-CO 52920X Stempelkule uten lås 5/8-11 63/64 Pk5

På lager
Vare: AC4CUZ Modell: 52920XKryssreferanse: 2YME5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

967NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallstempel
Kulemateriale440 rustfritt stål
Ballstørrelse0.375 inn.
Kroppslengde63 / 64 "
Kroppsbredde0.625 "
Finish303 rustfritt stål
Tving4.50 innledende, 9.00 finale
FunksjonMinste og letteste fjærbelastede enhet, sidetolerante, kontrollerte endestyrker
Materiale303 rustfritt stål
vår302/304 Rustfritt
Trådstørrelse5 / 8-11
typenUten låseelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKulematerialeBodyMaterialevårTrådstørrelsetypenKroppslengdepk. Antall.Pris
TE-CO 5376201 Kulestempel Nylon Light ,125w x ,252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.252 "5351NOK
TE-CO 5376301 Kulestempel Nylonstativ ,125w x ,252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.252 "5347NOK
TE-CO 5376401 Kulestempel Nylon Light ,188w x ,41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.41 "5325NOK
TE-CO 5376501 Kulestempel Nylonstativ ,188b x ,41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.41 "5306NOK
TE-CO 5376601 Kulestempel Nylon Light .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.48 "5311NOK
TE-CO 5376701 Kulestempel Nylonstativ ,25b x ,48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.48 "5346NOK
TE-CO 5376801 Kulestempel Nylon Light ,312w x ,643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801BallstempelnylonStålStålhus (12L14)Rustfritt stål-Trykk på Fit0.643 "5318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 52920X Stempelkule uten lås 5/8-11 63/64 Pk5
967NOK /pakke