Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 52210 Stempelfjær Stål Sink 3/4-10 - Pakke med 2 | AC4CHH 2YKW3

TE-CO 52210 Stempelfjær Stål Sink 3/4-10 - Pakke med 2

På lager
Vare: AC4CHH Modell: 52210Kryssreferanse: 2YKW3
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårstempel
BodyForzinket klart kromat
Kroppslengde1.75 "
Kroppsbredde0.75 "
Finishsink
Tving4.00 lb. Initial, 16.00 lb. Final
FunksjonBrukes i applikasjoner når det er behov for høyere krefter, ofte brukt til å heve eller løse ut deler
MaterialeStål
plungerVeskeherdet stål, sinkplate
vår302/304 Rustfritt
Trådstørrelse3 / 4-10
typenMed låseelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdeKroppsbreddeTvingTrådstørrelsepk. Antall.Pris
TE-CO 52201 Stempel fjærstål sink #6-32-pakke med 5 | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 lb. Initial, 1.50 lb. Final# 6-325553NOK
TE-CO 52202 Stempelfjærstål sink # 8-32 5/8 - Pakke med 5 | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 lb. Initial, 2.30 lb. Final# 8-325502NOK
TE-CO 52203 Stempelfjærstål sink # 10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5 522033 / 4 "# 10-32 "1.30 lb. Initial, 2.70 lb. Final# 10-325587NOK
TE-CO 52204 Stempelfjærstål sink 1 / 4-20 1 - Pakke med 5 | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 lb. Initial, 4.00 lb. Final1 / 4-205460NOK
TE-CO 52206 Stempelfjærstål sink 5 / 16-18 1 - Pakke med 5 | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 lb. Initial, 4.50 lb. Final5 / 16-185473NOK
TE-CO 52207 Stempelfjærstål sink 3 / 8-16 - Pakke med 5 | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 lb. Initial, 7.20 lb. Final3 / 8-165470NOK
TE-CO 52208 Stempelfjærstål sink 1 / 2-13 - Pakke med 5 | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 lb. Initial, 9.30 lb. Final1 / 2-135469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 52210 Stempelfjær Stål Sink 3/4-10 - Pakke med 2
379NOK /pakke