Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE4H1916 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 1.5625 inch Bore Dia. | BB3ZPU

TB WOODS WE4H1916 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 1.5625 tommers diameter.

På lager
Vare: BB3ZPU Modell: WE4H1916

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.1-9 / 16 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE4
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM0.88 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM10
HP -vurdering @ 1200 RPM10
HP -vurdering @ 1750 RPM15
HP -vurdering @ 1800 RPM16 hk
HP -vurdering @ 300 RPM2.6
HP -vurdering @ 3450 RPM30
HP -vurdering @ 3600 RPM30 hk
HP -vurdering @ 50 RPM0.44
HP -vurdering @ 690 RPM6
HP -vurdering @ 870 RPM7.6
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.2.6 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde1.69 "
Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment550 lbs.
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC-2B
Setsskrue5 / 16-18 UNC-2B
Setsskruelengde5 / 16 "
Krav til strekkskruemoment14 "
StørrelseWE4
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107025
typenstandard
Vekt0.9 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 190 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 281 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 254 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 301 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 636 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 470 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE4H1916 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 1.5625 tommers diameter.
1 217 NOK / enhet