Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blå, L225 Størrelse, 4.97 tommer Ytre Dia. | AC8XHF 3EMP1 / 12417

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Størrelse, 4.97 tommers ytre diameter.

På lager
Vare: AC8XHF Modell: L225UKryssref.: 3EMP1 / 12417
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
2 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekobling edderkopp
Har plass til1 graders vinkel og 0.015 "parallell feiljustering
Senterhullsolid
Kjemisk motstandFlink
FARGEBlå
KoblingsstørrelseL225
Koblingsvekt (lb)0.35
Element Durometer90A
ElementtypeInnkobling av kjeve
Høyde5"
HP -vurdering @ 100 RPM5.6 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM64.05
HP -vurdering @ 1200 RPM66
HP -vurdering @ 1750 RPM97.46
HP -vurdering @ 1800 RPM100
HP -vurdering @ 300 RPM16
HP -vurdering @ 3450 RPM192.14
HP -vurdering @ 3600 RPM200
HP -vurdering @ 50 RPM2.78
HP -vurdering @ 690 RPM38.43
HP -vurdering @ 870 RPM48.45
KjeftetypeRett
Lengde5"
MaterialeUretan, blå
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM4600 RPM
Maks. Moment3510 kg. Kg
Motstand mot oljeFlink
Drifts Temp.-30 til 160 grader F
Utenfor Dia.4.97 "
ProdukttypeL-Jaw Solid Center Edderkopp
Nominell dreiemoment3510 lbs.-sq. ft.
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-30 til 160
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)3/4- 2 5/8
StørrelseL225
Tykkelse7 / 8 "
moment~~POS=TRUNC3510 kg. Kg
typenUretan edderkopp
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKjemisk motstandFARGEMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. RPMMaks. MomentMotstand mot oljePris
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Sort, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, svartdårligSvart1 grader-5000 RPM1240 kg. KgFlink573NOK
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L150 Størrelse, 3.725 tommer Ytre Dia. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM3708 kg. KgUtmerket1 573 NOK
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L110 Størrelse, 3.3 tommer Ytre Dia. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-5000 RPM2268 kg. KgUtmerket1 452 NOK
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L099 Størrelse, 2.53 tommer Ytre Dia. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-7000 RPM792/1134 tommer. Lbs.Utmerket1 059 NOK
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L070 Størrelse, 1.36 tommer Ytre Dia. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-14000 RPM114 kg. KgUtmerket223NOK
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L075 Størrelse, 1.735 tommer Ytre Dia. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader-11000 RPM227 kg. KgUtmerket369NOK
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Hvit, L090 Størrelse, 2.1 tommer Ytre Dia. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, hvitUtmerketTan0.25 grader1.000/1.1259000 RPM401/561 tommer. Lbs.Utmerket576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Størrelse, 4.97 tommers ytre diameter.
2 054 NOK / enhet