TB WOODS GR380 GR Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | CE6EER

TB WOODS GR380 GR Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm

Vare: CE6EER Modell: GR380
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.5 grader
Koblingsstørrelse380
Dimensjon A9.42 "
Dimensjon B9.14 "
Dimensjon D0.89 "
Dimensjon F4.13 "
Free End Float +/-0.04 "
HP -vurdering @ 100 RPM127 hk
Navstørrelse6.3 "
Treghet469 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering0.5 grader / skivepakke
Maks. Kjede105" , 118" , 3 3/4"
Maks. Bore O/S4 1 / 4 "
Maks. Effektmoment160000 XNUMX lb-in
Maks. RPM5500 RPM
O/S Hub Dimensjon6.3 "
Peak O / L Moment160000 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeGR
Nominell dreiemoment80000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimensjon5.65 "
Vekt53.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelseVinkelfeilKoblingsstørrelseTreghetMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Bore O/SMaks. RPMPris
TB WOODS GR311 GR Form Flex Coupling, 311 Størrelse, 11000 lbs.-in. Dreiemoment, 8000 rpm | CE6EEM GR311-0.5 grader31141.5 lbs.-sq. ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
RFQ
TB WOODS GR321 GR Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 lbs.-in. Dreiemoment, 7400 rpm | CE6EEN GR3214.57 "0.5 grader32177.6 lbs.-sq. ft.0.5 grader / skivepakke3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
RFQ
TB WOODS GR332 GR Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 lbs.-in. Dreiemoment, 7400 rpm | CE6EEP GR332-0.5 grader332143 lbs.-sq. ft.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM-
RFQ
TB WOODS GR346 GR Form Flex Coupling, 346 Størrelse, 46000 lbs.-in. Dreiemoment, 6100 rpm | CE6EEQ GR346-0.5 grader346271 lbs.-sq. ft.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM-
RFQ
TB WOODS GR412 GR Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 5200 rpm | CE6EET GR412-0.33 grader412935 lbs.-sq. ft.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM-
RFQ
TB WOODS GR419 GR Form Flex Coupling, 419 Størrelse, 190000 4600 lbs.-in. Dreiemoment, 6 rpm | CEXNUMXEEU GR419-0.33 grader4192092 lbs.-sq. ft.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM-
RFQ
TB WOODS GR424 GR Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 300000 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | CE6EEV GR4249.57 "0.33 grader4244936 lbs.-sq. ft.0.33 grader / skivepakke190 ", 6.625"-4200 RPM-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS GR380 GR Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm