TB WOODS FSH50-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 50 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DWU

TB WOODS FSH50-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 50 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting

Vare: CE6DWU Modell: FSH50-28-SAE
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Adapter BCD27.25 "
AdapterboltingSAE
Adapter Ytre Dia.28.875 "
Adapter Utvendig Dia.28.875 "
Adapterstørrelse28
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse50
Dimensjon A12.9 "
Dimensjon B13.75 "
Dimensjon D8.75 "
Dimensjon F5"
Dimensjon G1.06 "
Dimensjon H8.37 "
Dimensjon J1 1 / 4 "
Free End Float +/-0.082 "
HP -vurdering @ 100 RPM203.2 hk
Treghet16500 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede6.13 "
Maks. RPM2000 RPM
MonteringstypeSvinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling.
Antall bolthull12
Peak O / L Moment192000 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment128000 XNUMX lbs.-in.
Vekt266 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon DDimensjon FDimensjon GDimensjon HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 18 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS FSH50-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 50 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting