Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES SPC6000 Meteric Kilerem SPC 6000mm | AG9GFX 1NJW3

GATES SPC6000 Meterisk kilerem SPC 6000mm

På lager
Vare: AG9GFX Modell: SPC6000Kryssreferanse: 1NJW3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk kilerem
BeltypeSPC
AnleggInnpakket
BransjenummerSPC6000
MaterialeElastomerisk forbindelse m / Flex-bonded strekkabler
Antall ribber1
Utenfor lengde6000mm
Temp. Område-30 grader til 140 grader F
Tykkelse18mm
Topp bredde22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3895
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
GATES SPC7500 Metrisk kilerem Spc 7500mm | AB2RUJ 1NJT8 SPC7500SPC75007500mm3 874 NOK
GATES SPC4000 Metrisk kilerem Spc 4000mm | AB2RUQ 1NJU5 SPC4000SPC40004000mm2 027 NOK
GATES SPC4250 Metrisk kilerem Spc 4250mm | AB2RVQ 1NJX4 SPC4250SPC42504250mm2 171 NOK
GATES SPC3550 Metrisk kilerem Spc 3550mm | AB2RVR 1NJX5 SPC3550SPC35503550mm1 903 NOK
GATES SPC5000 Metrisk kilerem Spc 5000mm | AB2RWF 1NJZ2 SPC5000SPC50005000mm2 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES SPC6000 Meterisk kilerem SPC 6000mm
3 067 NOK / enhet