TB WOODS AP30 AP Avstandskobling, 30 størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK4MLH

TB WOODS AP30 AP Spacer Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm

Vare: AK4MLH Modell: AP30
105NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsavstandsinnsats
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse30
Dimensjon A5.63 "
Dimensjon F1.88 "
Dimensjon G0.47 "
Dimensjon H3.3 "
Dimensjon J1.14 "
Free End Float +/-0.065 "
HP -vurdering @ 100 RPM11 hk
Treghet ved D Min.77.7 lbs.-sq. ft.
Lengde16.3 "
MaterialePlast
Maks. Kjede2.38 ", 2.88"
Maks. RPM5000 RPM
Drifts Temp.-30 til 140 grader F
Peak O / L Moment13860 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeAP
Nominell dreiemoment6930 XNUMX lbs.-in.
Motstandsdyktig motLO102871
Størrelse30mm

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.KoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon FDimensjon GPris
TB WOODS AP35 AP Avstandskobling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | AX3XKP AP35156 lbs.-sq. ft.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.2 1 / 4 "0.55 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AP30 AP Spacer Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm
105NOK / enhet