Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS AP35 AP Avstandskobling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | AX3XKP

TB WOODS AP35 AP Spacer Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm

På lager
Vare: AX3XKP Modell: AP35
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsavstandsinnsats
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse35
Dimensjon A6.63 "
Dimensjon F2 1 / 4 "
Dimensjon G0.55 "
Dimensjon H4.15 "
Dimensjon J0.97 "
Free End Float +/-0.085 "
HP -vurdering @ 100 RPM18 hk
Treghet ved D Min.156 lbs.-sq. ft.
Lengde16.3 "
MaterialePlast
Maks. Kjede2.94 ", 3 3/4"
Maks. RPM4400 RPM
Drifts Temp.-30 til 140 grader F
Peak O / L Moment22680 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment11340 XNUMX lbs.-in.
Motstandsdyktig motLO102871

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.KoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon FDimensjon GPris
TB WOODS AP30 AP Avstandskobling, 30 størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK4MLH AP3077.7 lbs.-sq. ft.305.63 "2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 XNUMX lbs.-in.1.88 "0.47 "105NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AP35 AP Spacer Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm
114NOK / enhet